チューブベンダー 12mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
95件の「チューブベンダー 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 管 曲げ 工具」、「被覆銅管 ベンダー」、「5分ベンダー」などの商品も取り扱っております。

チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOランキング2位
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOランキング3位
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
1丁
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レバー式チューブベンダ イチネンTASCOランキング4位
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チューブベンダー スーパーツールランキング5位
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
1本
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
1個
34,980税込38,478
翌日出荷

フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。
用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
1丁
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
1本
31,980税込35,178
当日出荷

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。タイプミリ用曲げ半径(mm)57.1寸法(mm)(左手)720。(右手)510全長(mm)710高さ(mm)165質量(g)2250
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷

せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
1個
6,698税込7,368
当日出荷